Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron MTC20F1045S1RC48BA2R Speichermodul 32 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micron MTC20F1045S1RC48BA2R Speichermodul 32 GB DDR5 4800 MHz
Micron MTC20F1045S1RC48BA2R Speichermodul 32 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100434890
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTC20F1045S1RC48BA2R
EAN/GTIN:
     649528908605
Suchbegriffe:
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
DDR5 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
40
Speicherspannung
1.1 V
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr5 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,79*
€ 159,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.