Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W 2000/Y/MINI3 Hülle für Kameradrohnen Hard-Case Gelb Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W 2000/Y/MINI3 Hülle für Kameradrohnen Hard-Case Gelb Polypropylen (PP)
B&W 2000/Y/MINI3 Hülle für Kameradrohnen Hard-Case Gelb Polypropylen (PP)
B&W 2000/Y/MINI3 Hülle für Kameradrohnen Hard-Case Gelb Polypropylen (PP)
B&W 2000/Y/MINI3 Hülle für Kameradrohnen Hard-Case Gelb Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100653695
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     2000/Y/MINI3
EAN/GTIN:
     4031541750471
Der Rundumschutz für Deine DJI Mini 3 Pro Der Koffer, der Deine Drohne trocken hält. Vor Staub und Dreck schützt. Und Dir ein sicheres Gefühl verleiht. Suchst Du nach einer Verpackung für Deine Drohne, in der sie geschützt ist, und Du alles direkt griffbereit hast? Wir zeigen Dir eine Lösung, die Dir genau das ermöglicht. Die maßgefertigte Schaumstoff-Einlage sorgt dafür, dass alles an seinem Platz bleibt. Verpackt in einen unserer sichersten Koffer. Deine Drohne ist Dank der IP67 Zertifizierung geschützt vor: - Wasser - Dreck - Staub Die äußeren Rippen und das stabile Material aus Polypropylen machen den Koffer so robust, dass er selbst Stürze aus höchsten Höhen übersteht. Und durch die passgenaue Schaumstoff-Einlage bleibt Deine Drohne unbeschadet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
1100 g
Innenmaße (B x T x H)
250 x 175 x 155 mm
Merkmale
Etui-Typ
Hard-Case
Produktfarbe
Gelb
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Material innen
Schaum
Färbung
Monochromatisch
Volumen (l)
6.6 l
Tragegriff(e)
Ja
Verschleißfest
Ja
Wasserfest
Ja
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.