Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel NWA90AX 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel NWA90AX 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA90AX 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA90AX 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA90AX 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA90AX 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA90AX 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA90AX 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA90AX 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100693970
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     NWA90AX-EU0103F
EAN/GTIN:
     4718937625802
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
600 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
332 mm
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
2900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
575 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1200 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Design
Platzierung
Tisch
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.018,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.116,09*
€ 1.328,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,45*
€ 1.304,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,70*
€ 1.269,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,28*
€ 1.211,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.