Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Talon ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Talon ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Talon ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Talon ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Talon ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Talon ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Talon ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Talon ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Talon ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Talon ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Talon ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Talon ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100694631
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     24119
EAN/GTIN:
     4260768510074
Suchbegriffe:
Elektro-Segelflugmodelle
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Wir präsentieren unseren ersten 80mm EDF Sport-Jet, die AMXPlanes Talon, im einmaligen und weltweit exklusiven SIBA-Design mit beachtlicher Ausstattung wie z.B. einem Hobbywing 100A Regler, einem 3280-2200KV Brushless-Motor, insgesamt 8 Digital Servos mit Metallgetriebe, viel Leistung (Schub über 1:1) und einem super Finish, welches seines gleichen sucht. Der Aufbau dieses weitestgehend vorgefertigten PNP-Modells beschränkt sich auf das Anbringen des Höhenruders und der Tragflächen. Alle Teile werden geschraubt und alle Kabel, die Randbogenbeleuchtung, das Fahrwerk und eine Verteilerplatine, auf der alle elektrischen Komponenten zusammenlaufen, sind fertig im Modell eingebaut. Im Rumpf sind am Höhenruder Servo-Verlängerungen integriert. Die Tragflächen werden über einen mehrpoligen Steckverbinder mit dem Gegenstück im Rumpf verbunden und mit vier Schrauben befestigt. So wird die Verbindung zum Querruder, den Landeklappen, der Beleuchtung und dem Fahrwerk hergestellt. Das Fahrwerk ist elektrisch, aus Metall gefertigt und geschleppt. Unebenheiten beim Start und etwas härtere Landungen stellen kein Problem dar. Dank der üppigen Leistung des fein-gewuchteten 80mm 12-Blatt-Impellers und des Hochleistungs-Brushless-Motors mit einer spezifischen Drehzahl von 2200KV an 6S gelingen Starts auch auf Gras bereits nach einer kurzen Startstrecke. Die erreichbare Höchstgeschwindigkeit liegt bei über 200km/h, die Flugzeit mit z.B. 5000mAh 6S bei ca. 5-6 Minuten (je nach Flugstil auch mehr). Zum Landen können die Landeklappen ausgefahren werden, wodurch die Geschwindigkeit des Modells deutlich abnimmt. Die Talon vereint einen reinrassigen Sport-Jet mit gutmütigen Flugeigenschaften - somit eignet sie sich sowohl für Profis als auch Piloten mit etwas weniger Flugstunden. Geliefert wird dieser wunderschöne Flieger in einem vielfarbig bedruckten Karton mit einem hochwertigen Styropor-Inlay, in dem jedes Teil seinen eigenen Platz hat. Somit kann nichts verrutschen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Flugzeug
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Plug-N-Play (PNP)
Gehäusefarbe
Blau
Gehäusematerial
Expanded Polyolefin (EPO), Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Maximum Geschwindigkeit
200 km/h
Flugzeit
6 min
Lichteffekte
Ja
Mit Ton
Ja
Anzahl der Motoren
1
Motortyp
Bürstenlos
Integrierter Servo
Ja
Anzahl an Servos
8
Schwierigkeitsgrad
Fortgeschritten
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Integrierte Steuerung
Ja
Montage erforderlich
Ja
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1312 mm
Flügelspannweite
1100 mm
Gewicht
2560 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,91*
€ 681,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,48*
€ 681,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 566,52*
€ 674,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,20*
€ 627,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,80*
€ 592,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,35*
€ 550,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.