Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 6/4921 Tintenpatrone Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trodat 6/4921 Tintenpatrone Grün
Trodat 6/4921 Tintenpatrone Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100694856
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     6/4921G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit der Verwendung von Trodat Austauschkissen können Sie sicher gehen, dass Ihre Stempel kontinuierlich gleichmäßige und saubere Abdrucke liefern. Sowohl das Kissenmaterial als auch die Farbe sind in jahrelanger Forschung immer weiter perfektioniert worden. Deshalb funktioniert ein Trodat Abdruck am kalten Polar genau so gut wie im tropischen Regenwald. Austauschkissen gibt es für alle Professional, Printy und Mobile Printy Modelle. Das Standardsortiment der Trodat Stempelfarben (schwarz, blau, rot, grün und violett) ist dokumentenecht nach DIN-ISO 14145-2 und bietet somit perfekte Abdruckqualität.​

SAUBER
Neue Griffzonen erlauben ein sauberes Anfassen und Wechseln des Kissens ohne Berühren des Farbspeichers*.

PERFEKT IM DETAIL
Die präzise Farbdosierung im Zehntelgrammbereich verhindert, dass Farbe ausläuft. Die
2-Komponenten-Kisseneinlage sorgt für gleichmäßige, saubere Abdrucke über die gesamte Lebensdauer.

UNBEDENKLICH
Die in den Trodat Austauschkissen verwendeten Farben trocknen nicht aus und sind völlig ungiftig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tintenpatrone
Druckfarben
Grün
Markenkompatibilität
Trodat
Kompatibilität
4921
Produktfarbe
Schwarz
Nicht toxisch
Ja
Zertifizierung
DIN ISO 14145-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
1942
ab € 2,71*
Sonstiges
Trodat
65727
ab € 1,51*
Sonstiges
Trodat
9667
ab € 2,90*
Sonstiges
Trodat
81026
ab € 2,50*
Sonstiges
Trodat
66409
ab € 3,34*
Sonstiges
Trodat
90863
ab € 3,12*
Sonstiges
Trodat
65728
ab € 1,19*
Sonstiges
Trodat
69806
ab € 2,65*
Sonstiges
Trodat
80491
ab € 2,71*
Sonstiges
Trodat
4592
ab € 2,48*
Sonstiges
Trodat
9670
ab € 2,86*
Sonstiges
Trodat
59965
ab € 1,81*
Sonstiges
Trodat
6/4817B
ab € 2,43*
Sonstiges
Trodat
6/4817R
ab € 2,68*
Sonstiges
Trodat
6/4817S
ab € 2,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.