Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM18SG700TN1D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata BLM18SG700TN1D Induktor
Murata BLM18SG700TN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100702495
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18SG700TN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Höhe
0.5 mm
Paketgewicht
0.004 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Gleichstrom (max.)
4 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.02 Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0366*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1699*
€ 0,20218
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.