Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM18KG700TN1D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata BLM18KG700TN1D Induktor
Murata BLM18KG700TN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100702943
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18KG700TN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Höhe
0.8 mm
Paketgewicht
0.005 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Gleichstrom (max.)
3.5 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.022 Ohm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0158*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.