Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM18HG601SN1D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata BLM18HG601SN1D Induktor
Murata BLM18HG601SN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100702965
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18HG601SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit murata
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Höhe
0.8 mm
Paketgewicht
0.005 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.2 A
Gleichstromwiderstand (max.)
1 Ohm
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0244*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,35*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.