Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Bozz Chrom Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi Bozz Chrom Wand
Kludi Bozz Chrom Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100718553
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     386590576
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Inspiriert von der Wasserpumpe vergangener Jahrhunderte und formal weiterentwickelt verkörpert KLUDI BOZZ den Archetyp aller Armaturen. KLUDI BOZZ Auch in Mattschwarz Die dunkle Trendfarbe setzt vor allem im Kontrast zum glänzenden Weiß der Keramiken raffinierte Akzente. Verleihen Sie dem Bad eine ganz persönliche Note! KLUDI BOZZ In 75, 100 & 240 mm Armaturen in drei Auslaufhöhen ermöglichen die optimale Lösung für jede Waschtischsituation. Volle Kontrolle Durch integrierten s-Pointer Eine Fingerberührung genügt, um den Wasserstrahl in die gewünschte Richtung zu lenken. Hochwertige Materialien Hochwertige Verarbeitung Der Armaturenkörper von KLUDI BOZZ ist aus einem Guss und damit besonders hochwertig verarbeitet. Archetyp der Armaturen Purismus in seiner reinsten Form Auch die Unterputz-Wandarmatur von KLUDI BOZZ verzichtet auf jeden Schnörkel. KLUDI BOZZ Design Reduziert auf das Wesentliche Das Design der BOZZ überzeugt durch seine kompromisslose Geradlinigkeit und seine bewusst schlichte Eleganz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Befestigungstyp
Wand
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Durchflussrate (mind.)
29 l/min
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (min.)
300 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
300 kPa
Kartuschentyp
Keramik
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,91*
€ 245,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,58*
€ 236,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,12*
€ 223,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,39*
€ 213,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,88*
€ 181,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.