| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-100720494 Herst.-Nr.: WV-SDB064G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Ausdauer | 3000 Zyklen pro logischen Sektor | Speicher | Kapazität | 64 GB | | Flash Card Typ | MicroSDXC | | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | | Lesegeschwindigkeit | 100 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 50 MB/s | | Interner Speichertyp | 3D NAND | | UHS Speed Klasse | Class 1 (U1) | | Video-Geschwindigkeitsklasse | V10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 64gb class 10, micro sd 64gb, micro sd |
| | |
| |