Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

i-PRO WV-SDA032G Speicherkarte 32 GB SDHC 3D NAND Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-SDA032G Speicherkarte 32 GB SDHC 3D NAND Klasse 10
i-PRO WV-SDA032G Speicherkarte 32 GB SDHC 3D NAND Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100721004
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-SDA032G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ausdauer
3000 Zyklen pro logischen Sektor
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
50 MB/s
Interner Speichertyp
3D NAND
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.