Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra 1 TB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Ultra 1 TB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
SanDisk Ultra 1 TB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     820-1870957
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQUAC-1T00-GN6MA
EAN/GTIN:
     619659200589
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Schnelligkeit für bessere Fotos, stärkere App-Leistung und Full-HD-Video
Mit der SanDisk Ultra® microSD™-UHS-I-Karte können Sie mehr aufnehmen, speichern und freigeben als je zuvor. Unsere SanDisk Ultra microSD-Karte mit Kapazitäten von bis zu 1 TB bietet Platz für noch mehr Videos in Full HD und erreicht Übertragungsraten von bis zu 150 MB/s, damit Sie Ihre Inhalte schneller kopieren können. Ideal für Android™-Smartphones und -Tablets lädt die Karte dank A1-Leistungsspezifikation Apps deutlich schneller.

Ideal für Android™-Smartphones und -Tablets
SanDisk®-Speicherkarten sind mit Android™-Smartphones und -Tablets kompatibel.

Jetzt noch mehr Videos in Full HD aufnehmen und speichern
Dank Kapazitäten von bis zu 1 TB können Sie jetzt noch mehr Videos in Full HD speichern, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, ob noch genügend Speicherplatz für all die Videos, Fotos, Musiktitel, Filme und sonstigen Dateien verfügbar ist, die Sie aufnehmen, speichern und teilen möchten.

Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 150 MB/s
Die blitzschnellen Übertragungsraten sorgen dafür, dass Sie Ihre Inhalte besonders schnell kopieren können – z. B. bis zu 1.000 Fotos innerhalb einer Minute [32 GB bis 1 TB]‭.

Schnelleres Laden von Apps mit dem A1-Standard
Mit einer A1-Bewertung ist die SanDiskUltra® microSD™- Speicherkarte für Apps optimiert und sorgt für schnellere App-Startzeiten und mehr App-Leistung und damit auch für ein besseres Smartphone-Erlebnis.

Die SanDisk® Memory ZoneTM App vereinfacht das Dateimanagement
Erhältlich im Google Play™-Store. Die SanDisk® Memory Zone™ App erleichtert das Anzeigen, Aufrufen und Sichern aller Dateien auf Ihrem Mobiltelefon an einem zentralen Ort. Sie können damit auch Dateien von Ihrem Gerät auf die Speicherkarte verschieben, um Speicherplatz freizugeben.

Kompatibel mit dem MobileMate® USB 3.0-Kartenlesegerät
In Kombination mit dem MobileMate® USB 3.0 microSD™-Kartenlesegerät können Sie große Dateien oder hohe Anzahlen kleinerer Dateien wesentlich schneller übertragen und routinemäßige Datentransfers in kürzester Zeit erledigen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.99 mm
Tiefe
1.02 mm
Höhe
10.92 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Rot
Speicher
Kapazität
1000 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
150 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Leistungsklasse der Anwendung
A1
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 69,54*
€ 84,45*
3 Tage
50
pro Stück
€ 3,51*
ab € 70,83*
€ 86,03*
pro Stück
€ 5,80*
ab € 71,07*
€ 86,32*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 72,03*
€ 87,48*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 72,68*
€ 88,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 167,03*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 201,25*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 224,34*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 252,51*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 271,32*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 106,16*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 128,40*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 71,29*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 115,78*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,79*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,54*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 58,95*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,50*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/256GB
ab € 13,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.