| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-100730744 Herst.-Nr.: 10022789 GELB EAN/GTIN: 4052025951559 |
| |
|
| | |
| Party Trinkhelm für Dosen und Flaschen O'zapft is! Dieser Spruch gilt ab jetzt nicht nur beim Oktoberfest, sondern bei jeder Party. Mit dem Trinkhelm sind im Handumdrehen zwei Bierdosen angezapft und verköstigt. Da werden die anderen Gäste sicher neidig! Auf feucht-fröhlichen Feiern und Festen glänzt die kreative Kopfbedeckung als Spaß-Highlight. So macht der Helm schnell die Runde, denn jeder möchte einmal in den einzigartigen Genuss eines freihändigen Biertrinkers kommen. Zum Mischen ist der Partyhelm übrigens auch geeignet: Einfach links einen Softdrink und rechts ein Bier reinstellen und fertig ist das Mixgetränk. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 320 mm | | Tiefe | 280 mm | | Höhe | 130 mm | | Gewicht | 200 g | Merkmale | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Maximale Anzahl an Spielern | 1 | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Material | Kunststoff | | Produktfarbe | Gelb |
|
| | |
| | | |
| |