Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10022790 Partyspiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10022790 Partyspiel
Relaxdays 10022790 Partyspiel
Relaxdays 10022790 Partyspiel
Relaxdays 10022790 Partyspiel
Relaxdays 10022790 Partyspiel
Relaxdays 10022790 Partyspiel
Relaxdays 10022790 Partyspiel
Relaxdays 10022790 Partyspiel
Relaxdays 10022790 Partyspiel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100730772
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022790
EAN/GTIN:
     4052025227906
Trinkhelm Pirat für Dosen und Flaschen Auf hoher See und beim Junggesellenabschied wird ordentlich gebechert! Mit dem Piratenhelm inklusive zweier Dosenhalter steht einer feuchtfröhlichen Paddeltour oder einer unvergesslichen Bachelor Party nichts mehr im Wege. Der lustige Trinkhelm stellt die benötigte Flüssignahrung zur Verfügung und hebt bei allen Beteiligten die Stimmung. Wer sich am Ende des Tages lieber in seichtere Gewässer begeben möchte, kann auf einer Seite des Helms Softdrinks und auf der anderen Seite Bier anzapfen. So steht in kürzester Zeit das Mixgetränk der Wahl bereit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
1
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.