Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uponor 1007360 Sanitärarmatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uponor 1007360 Sanitärarmatur
Uponor 1007360 Sanitärarmatur
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100741533
Hersteller:
     Uponor
Herst.-Nr.:
     1007360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mauerdurchführung
mauerdurchführung
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Gummi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Innendurchmesser
140 mm
Gewicht
2313 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,99*
€ 816,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,21*
€ 810,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,83*
€ 768,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,61*
€ 737,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,69*
€ 676,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.