Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uponor 1007362 Sanitärarmatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uponor 1007362 Sanitärarmatur
Uponor 1007362 Sanitärarmatur
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100741535
Hersteller:
     Uponor
Herst.-Nr.:
     1007362
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mauerdurchführung
mauerdurchführung
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Gummi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
251 mm
Innendurchmesser
202 mm
Gewicht
2767 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 745,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,28*
€ 1.074,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,06*
€ 1.044,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 864,90*
€ 1.029,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,92*
€ 988,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,66*
€ 950,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,65*
€ 887,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.