Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB Pro SL CMH256GX4M8E3200C16 Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance RGB Pro SL CMH256GX4M8E3200C16 Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro SL CMH256GX4M8E3200C16 Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro SL CMH256GX4M8E3200C16 Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro SL CMH256GX4M8E3200C16 Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro SL CMH256GX4M8E3200C16 Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro SL CMH256GX4M8E3200C16 Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro SL CMH256GX4M8E3200C16 Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100746011
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH256GX4M8E3200C16
EAN/GTIN:
     840006632061
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
256 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
8 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Ursprungsland
Taiwan
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram 32gb, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.