| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-100748255 Herst.-Nr.: 24900 EAN/GTIN: 4016224249008 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Netzwerk | GPS | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | ![](/p.gif) | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | ![](/p.gif) | Bluetooth | Ja | Leistungen | Rundenspeicher | 99 | ![](/p.gif) | Tastensperre | Ja | Bildschirm | Hintergrundbeleuchtung | Ja | Design | Marktpositionierung | Smartwatch | ![](/p.gif) | Farbe des Uhrengehäuses | Schwarz | ![](/p.gif) | Armbandfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Bandmaterial | Silikon | ![](/p.gif) | Form | Rund | ![](/p.gif) | Objektivmaterial | Mineral | ![](/p.gif) | Riemenmaterial | Silikon | ![](/p.gif) | Verschlussart | Einzinken-Gurtschnalle | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent, Wasserfest | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX7 | ![](/p.gif) | Entfernbarer Gurt | Ja | ![](/p.gif) | Wasserdicht bis | 1 m | Energie | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | Merkmale | Herzfrequenzmonitor | Ja | ![](/p.gif) | Herzfrequenz-Kontaktsensoren | Ja | ![](/p.gif) | Herzfrequenzsensortyp | Optisch | ![](/p.gif) | Verbrannte Kalorien | Ja | ![](/p.gif) | Wecker | Ja | ![](/p.gif) | Intervalltraining | Ja | ![](/p.gif) | Flächenberechnung | Ja | ![](/p.gif) | Empfohlene Aktivität | Laufen | ![](/p.gif) | Automatische Pause | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |