Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RackStation RS1221+ NAS Rack (2U) Ryzen Embedded V1500B 4 GB DDR4 64 TB HDD DiskStation Manager Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology RackStation RS1221+ NAS Rack (2U) Ryzen Embedded V1500B 4 GB DDR4 64 TB HDD DiskStation Manager Schwarz
Synology RackStation RS1221+ NAS Rack (2U) Ryzen Embedded V1500B 4 GB DDR4 64 TB HDD DiskStation Manager Schwarz
Synology RackStation RS1221+ NAS Rack (2U) Ryzen Embedded V1500B 4 GB DDR4 64 TB HDD DiskStation Manager Schwarz
Synology RackStation RS1221+ NAS Rack (2U) Ryzen Embedded V1500B 4 GB DDR4 64 TB HDD DiskStation Manager Schwarz
Synology RackStation RS1221+ NAS Rack (2U) Ryzen Embedded V1500B 4 GB DDR4 64 TB HDD DiskStation Manager Schwarz
Synology RackStation RS1221+ NAS Rack (2U) Ryzen Embedded V1500B 4 GB DDR4 64 TB HDD DiskStation Manager Schwarz
Synology RackStation RS1221+ NAS Rack (2U) Ryzen Embedded V1500B 4 GB DDR4 64 TB HDD DiskStation Manager Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100755999
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RS1221+ + 8X ST8000VN004
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Geräuschpegel
25.2 dB
Schnappschuss
Ja
Management-Protokolle
SNMP
Web-basiertes Management
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SSH, SSL/TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Safari, Chrome, Edge, Internet Explorer, Firefox
Systemprotokoll
Ja
Hot Spare
Ja
Gemeinsamer Ordner
AFP, CIFS/SMB, FTP, WebDAV
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Gehäuseschacht mit Einrastfunktion
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung, Status
Prozessor
Prozessorfamilie
Ryzen Embedded
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
V1500B
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Software
Installiertes Betriebssystem
DiskStation Manager
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
32 GB
Speicherkartensteckplätze
2
Memory Formfaktor
SO-DIMM
ECC
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
250 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
49.89 W
Stromverbrauch (HDD-Standby)
22.64 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN
Link Aggregation
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
306.6 mm
Höhe
88 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
64 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
8
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherkapazität
8000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA II, Serial ATA III
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II, Serial ATA III
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
BTRFS, Fett, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Anzahl Stromkabel
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.576,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.817,84*
€ 3.353,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.789,21*
€ 3.319,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.689,79*
€ 3.200,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.630,71*
€ 3.130,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.576,35*
€ 3.065,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.