Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DeepCool PK550D Netzteil 550 W 20+4 pin ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool PK550D Netzteil 550 W 20+4 pin ATX Schwarz
DeepCool PK550D Netzteil 550 W 20+4 pin ATX Schwarz
DeepCool PK550D Netzteil 550 W 20+4 pin ATX Schwarz
DeepCool PK550D Netzteil 550 W 20+4 pin ATX Schwarz
DeepCool PK550D Netzteil 550 W 20+4 pin ATX Schwarz
DeepCool PK550D Netzteil 550 W 20+4 pin ATX Schwarz
DeepCool PK550D Netzteil 550 W 20+4 pin ATX Schwarz
DeepCool PK550D Netzteil 550 W 20+4 pin ATX Schwarz
DeepCool PK550D Netzteil 550 W 20+4 pin ATX Schwarz
DeepCool PK550D Netzteil 550 W 20+4 pin ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100790350
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-PK550D-FA0B-EU
EAN/GTIN:
     6933412711957
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
Stromkabellänge Motherboard
500 mm
Anzahl SATA Stromstecker
2
SATA-Netzkabellänge
400,500,600 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
400,500,600 mm
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
1
PCI Express Netzkabellänge
620 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
550 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kombinierter Strom (+3.3V)
110 W
Kombinierter Strom (+12V)
546 W
Kombinierter Strom (+5V)
110 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
45.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Haltezeit
16 ms
Effizienz
85 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Leistungen
Zweck
PC
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
2.4
Lagertyp
HDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.