Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S217022 InfiniBand/Glasfaserkabel 1,5 m 2x LC Bordeaux, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S217022 InfiniBand/Glasfaserkabel 1,5 m 2x LC Bordeaux, Weiß
Synergy 21 S217022 InfiniBand/Glasfaserkabel 1,5 m 2x LC Bordeaux, Weiß
Synergy 21 S217022 InfiniBand/Glasfaserkabel 1,5 m 2x LC Bordeaux, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100791957
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S217022
EAN/GTIN:
     4038816113580
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Bordeaux, Weiß
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM4
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Einführungsverlust
0.3 dB
Rückflussdämpfung
30 dB
Plug
Ja
Zertifizierung
IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.