Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S217037 InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m 2x LC 2x SC Blau, Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S217037 InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m 2x LC 2x SC Blau, Weiß, Gelb
Synergy 21 S217037 InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m 2x LC 2x SC Blau, Weiß, Gelb
Synergy 21 S217037 InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m 2x LC 2x SC Blau, Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100792001
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S217037
EAN/GTIN:
     4038816207241
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau, Weiß, Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OS2
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen
1310 nm
Einführungsverlust
0.3 dB
Rückflussdämpfung
50 dB
Plug
Ja
Zertifizierung
IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.