Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S217059 Glasfaserkabel 100 m 4x LC U-DQ(ZN) BH OM4 Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S217059 Glasfaserkabel 100 m 4x LC U-DQ(ZN) BH OM4 Pink
Synergy 21 S217059 Glasfaserkabel 100 m 4x LC U-DQ(ZN) BH OM4 Pink
Synergy 21 S217059 Glasfaserkabel 100 m 4x LC U-DQ(ZN) BH OM4 Pink
Synergy 21 S217059 Glasfaserkabel 100 m 4x LC U-DQ(ZN) BH OM4 Pink
Synergy 21 S217059 Glasfaserkabel 100 m 4x LC U-DQ(ZN) BH OM4 Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100792016
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S217059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabeltyp
U-DQ(ZN) BH
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
4x LC
Anschluss 2
4x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Pink
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,87*
€ 298,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,07*
€ 294,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,28*
€ 284,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,35*
€ 277,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,82*
€ 247,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.