Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola moto g32 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola moto g32 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Motorola moto g32 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Motorola moto g32 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Motorola moto g32 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Motorola moto g32 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100830405
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAUU0004SE
EAN/GTIN:
     840023233791
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
680
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.4 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.5 "
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
IPS
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
405 ppi
Leistungen
Schnellladung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachbefehl
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera
0.64 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.12 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera
1.75 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
118 °
Digitaler Zoom
8 x
Frontkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Frontkamera
1 µm
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Autofokus
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Video-Stabilisator
Ja
Selbstauslöser
Ja
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
App-Verteilungsplattform
Google Play
Virtueller Assistent
Google Assistant
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Netzteilstärke
33 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grau
Name der Farbe
Mineral Grey
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
UMTS
4G-Standards
LTE
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Breite
73.84 mm
Tiefe
8.49 mm
Höhe
161.78 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,32*
€ 225,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,29*
€ 220,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,39*
€ 178,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.