Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe 71754700 Badarmatur Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe 71754700 Badarmatur Weiß
Hansgrohe 71754700 Badarmatur Weiß
Hansgrohe 71754700 Badarmatur Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100830973
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71754700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Weiß
Material Wasserhahn
Metall
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,55*
€ 323,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,24*
€ 316,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,15*
€ 300,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,55*
€ 295,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,15*
€ 267,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71754140
ab € 238,31*
Ähnlich
Hansgrohe
71754340
ab € 238,52*
Ähnlich
Hansgrohe
71754670
ab € 212,86*
Ähnlich
Hansgrohe
71754990
ab € 239,31*
Ähnlich
Hansgrohe
47020000
ab € 633,84*
Ähnlich
Hansgrohe
46010000
ab € 693,04*
Ähnlich
Hansgrohe
46011000
ab € 759,06*
Ähnlich
Hansgrohe
46020000
ab € 890,85*
Ähnlich
Hansgrohe
46021000
ab € 985,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.