Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance 32GB (2K) DDR5 5600MHz RGB W Speichermodul 2 x 16 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance 32GB (2K) DDR5 5600MHz RGB W Speichermodul 2 x 16 GB
Corsair Vengeance 32GB (2K) DDR5 5600MHz RGB W Speichermodul 2 x 16 GB
Corsair Vengeance 32GB (2K) DDR5 5600MHz RGB W Speichermodul 2 x 16 GB
Corsair Vengeance 32GB (2K) DDR5 5600MHz RGB W Speichermodul 2 x 16 GB
Corsair Vengeance 32GB (2K) DDR5 5600MHz RGB W Speichermodul 2 x 16 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100861674
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH32GX5M2B5600C36
EAN/GTIN:
     840006693024
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
NOCH MEHR, NOCH SCHNELLER
Im Zeitalter von Mehrkernprozessoren gewährleistet der unglaublich schnelle DDR5-Speicher, dass die Daten schnell und problemlos zu Ihrer High-End-CPU gelangen. Gaming, Content-Erstellung, 100 geöffnete Browser-Tabs oder Multi-Tasking sind kein Problem mehr, denn Ihr PC kann komplexe Aufgaben schneller als je zuvor im Handumdrehen bewältigen.

ONBOARD-SPANNUNGSREGELUNG
Sie haben die Macht und die Kontrolle. Die integrierte Spannungsregelung mit der iCUE-Software ermöglicht eine einfachere, feiner abgestimmte und stabilere Übertaktung als je zuvor.

ANPASSBARE INTEL XMP 3.0 PROFILE
Warum sollten Sie Ihre Performance-Einstellungen weiterhin jedes Mal mühselig anpassen, wenn Sie Ihre eigenen XMP-Profile über iCUE speichern?
Gestalten und speichern Sie Ihre eigenen Einstellungsprofile je nach Anwendung oder Aufgabe, um für maximale Effizienz zu sorgen.

KOMPAKTER FORMFAKTOR
Durch die niedrige Bauhöhe ist eine breite Kompatibilität mit nahezu jedem DDR5-Build gegeben.

HANDVERLESENE, STRENG SELEKTIERTE SPEICHERCHIPS
Stellen gleichbleibende Hochfrequenz-Spitzenleistungen mit Optionen für aggressives Timing sicher.

HEATSPREADER AUS MASSIVEM ALUMINIUM
Der Heatspreader im eleganten VENGEANCE-Look harmoniert mit dem Design moderner Systeme und leitet effektiv Abwärme von Ihrem Arbeitsspeicher ab.

HOCHLEISTUNGS-PCB
Garantiert Signalqualität und -stabilität für ein erstklassiges Übertaktungspotenzial.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
36
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Ursprungsland
Taiwan
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,93*
€ 330,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,05*
€ 328,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,25*
€ 322,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,28*
€ 321,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,14*
€ 308,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.