Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic BQ-CC55 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic BQ-CC55 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Panasonic BQ-CC55 Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Artikel-Nr.:
     820-1847211
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BQ-CC55
EAN/GTIN:
     5410853063933
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batteriegröße
AA
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ladend
Merkmale
Geeignet für
Haushaltsbatterie
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsstrom
0.2 A
Ausgangsspannung
3 V
Ladestrom
3.2 (AA), 1.2 (AAA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
100 g
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 23,41*
€ 30,69*
12 Tage
85
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,49*
€ 30,71*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 23,80*
€ 30,96*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,53*
€ 33,54*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 25,75*
€ 34,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
BQ-CC55E
ab € 15,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.