Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Forerunner 955 3,3 cm (1.3") LCD Digital 260 x 260 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Forerunner 955 3,3 cm (1.3") LCD Digital 260 x 260 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Garmin Forerunner 955 3,3 cm (1.3") LCD Digital 260 x 260 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Garmin Forerunner 955 3,3 cm (1.3") LCD Digital 260 x 260 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Garmin Forerunner 955 3,3 cm (1.3") LCD Digital 260 x 260 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Garmin Forerunner 955 3,3 cm (1.3") LCD Digital 260 x 260 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Garmin Forerunner 955 3,3 cm (1.3") LCD Digital 260 x 260 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101196183
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02638-30
EAN/GTIN:
     753759297060
Suchbegriffe:
Sportuhr
garmin sportuhr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
52 g
Netzwerk
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
260 x 260 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.3 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Anzeigegerät
33 x 33 mm
Farbdisplay
Ja
Uhrenglas-Typ
Corning Gorilla Glass DX
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Armbandfarbe
Schwarz
Form
Rund
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Schnallenfarbe
Grau
Wasserfest
Ja
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
360 h
Batterielebensdauer
15 Tag(e)
Batterielebensdauer (max.)
2.1429 Woche(n)
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Schlafqualität
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Countdown Timer
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
Musikspieler
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Fortbildende Trainings
Ja
Empfohlene Aktivität
Klettern, Golf, Wandern, Rudern, Skifahren, Schwimmen
Musiksteuerung
Ja
"
Ja
Thermometer
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,13*
€ 459,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,57*
€ 455,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,58*
€ 414,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,13*
€ 405,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,61*
€ 385,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.