| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-101242789 Herst.-Nr.: 4950650 EAN/GTIN: 4018474950659 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Canon PIXMA MG 2150 Canon PIXMA MG 2250 Canon PIXMA MG 3150 Canon PIXMA MG 3250 Canon PIXMA MG 3550 Canon PIXMA MG 4150 Canon PIXMA MG 4250 Canon PIXMA MX 375 Canon PIXMA MX 395 Canon PIXMA MX 435 Canon PIXMA MX 455 Canon PIXMA MX 475 Canon PIXMA MX 515 Canon PIXMA MX 525 Canon PIXMA MX 535 | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 766 Seiten | | Seitenergebnis Farbtinte | 501 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, pelikan druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |