Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU 470617 Massagewerkzeug Massageball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU 470617 Massagewerkzeug Massageball
TOGU 470617 Massagewerkzeug Massageball
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101255800
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     470617
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingertrainer
Handtrainer
Igelball
Massageball
Der Senso Hand Trainer - made in Germany - aus der Sportball Serie „Noppenball lang“ ist geeignet zur Kräftigung der Finger-, Hand- und Unterarmmuskulatur. Er wirkt durchblutungsfördernd und kann daher im Besonderen gegen kalte Hände helfen. Die angenehmen Senso-Noppen stimulieren die Eigenwahrnehmung und die ergonomische Form erleichtert die Anwendung. Der Senso Hand Trainer kann auch bei rollenden Übungen als Eigen- und Fremdmassagetool eingesetzt werden. Das Material Ruton ist sehr strapazierfähig, geruchsneutral, latexfrei und aus 100% recyclingfähigem Kunststoff. Durch das elastische Material läßt er sich ebenfalls gut drücken und kann dadurch die Handmuskulatur stärken. Für eine Fußmassage kann man der Handtrainer light auch auf den Boden legen und einfach barfüßig gerollt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Massageball
Vorgesehene Verwendung
Fingers, Hand, Handgelenk
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Violett
Geruchlos
Ja
Recyclebar
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Latex
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
250 g
Weitere Suchbegriffe: Noppenball, igelball togu, igelball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.