Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Signature K650 Tastatur Büro Bluetooth QWERTZ Schweiz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Signature K650 Tastatur Büro Bluetooth QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech Signature K650 Tastatur Büro Bluetooth QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech Signature K650 Tastatur Büro Bluetooth QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech Signature K650 Tastatur Büro Bluetooth QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech Signature K650 Tastatur Büro Bluetooth QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech Signature K650 Tastatur Büro Bluetooth QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech Signature K650 Tastatur Büro Bluetooth QWERTZ Schweiz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101287461
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010966
EAN/GTIN:
     5099206105676
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Tippen Sie bequem mit der kabellosen Logitech Tastatur Signature K650. Dank der integrierten Soft-Touch-Handballenauflage lässt es sich mit dieser ergonomischen Tastatur den ganzen Tag lang mühelos tippen. Die verstellbaren Füße bieten zwei Neigungswinkel, so dass Sie Ihre Schreibposition individuell anpassen können, und das Full-Size-Tastaturlayout bietet bequemen Zugriff auf alle Tasten. Mit der verbesserten Logitech-Tastatur ohne Kabel sparen Sie Zeit mit 24 verschiedenen Befehlen, darunter Mikrofonstummschaltung und -aufhebung, Screenshot und Webnavigation. Sie bietet zwei kabellose Optionen für die Verbindung mit Ihrem Computer: Bluetooth oder den mitgelieferten Logi Bolt USB-Empfänger. Diese kabellose Tastatur wird mit 2 AA-Batterien betrieben, die bis zu 36 Monate halten (1). Sie ist mit mehreren Betriebssystemen kompatibel, darunter Windows, Mac und Chrome. Zuverlässig und problemlos, eine leicht zu reinigende, spritzwassergeschützte Tastatur. Steigern Sie Ihre Produktivität: Kombinieren Sie Ihre kabellose Arbeitstastatur mit der Signature M650-Maus und laden Sie die Logi Options+ Software App (2) herunter.

(1) Die Batterielaufzeit ist abhängig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen
(2) Logi Options+ Software nur verfügbar unter Windows 10 und macOS 10.15 oder höher
(3) Für andere Systeme als Windows und macOS werden die grundlegenden Gerätefunktionen ohne Software unterstützt.
(4) Ausgenommen Kunststoff der Leiterplattenbaugruppe (PWA) sowie Verpackung
(5) ©2022 Logitech. Logitech, Logi und deren Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Logitech Europe S.A. oder deren Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.
(6) Die kabellose Reichweite ist abhängig von Nutzungs-, Umgebungs- und Computerbedingungen.
(7) Für die Diktatfunktion muss das Mikrofon des Geräts verwendet werden (nur für China erforderlich)
(8) Für Chrome OS empfehlen wir Bluetooth®. Die Verwendung von Chrome mit dem Logi Bolt USB-Empfänger unterliegt Einschränkungen
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batteriegewicht
48.23 g
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
193.5 x 24.3 x 457.31 mm
Tastaturgewicht
707.5 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt USB Receiver
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
21 %
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11, Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Empfängergewicht
1.8 g
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
138 mm
Höhe des Versandkartons
228 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Schweiz
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
20 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
3.2 mm
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
468 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
953 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.