Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manner Neapolitaner 75g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Manner Neapolitaner 75g
Manner Neapolitaner 75g
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101287463
Hersteller:
     Manner
Herst.-Nr.:
     6112
EAN/GTIN:
     9000331604275
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Cafe-Gebäck
Enjoy the Taste of Vienna! The Original Neapolitan Wafers are Manner's classic and best selling product and have become a symbol of Viennese culture and lifestyle. Manner’s beloved wafers have been a part of our lives for many generations. Give in to temptation and enjoy a piece of history! Manner wafers are made of five layers of tender wafers filled with four layers of delicate hazelnut cocoa cream, containing 12% hazelnuts in the cream. The wafers are cut into bite-sized pieces and are available in the convenient 75g package. Manner Original Neapolitan Wafers were invented in 1898 by the company’s founder Josef Manner I. The format and basic recipe remain unchanged to this day. For instance up to 4,000 Manner wafers are sold at the Manner shop at Vienna’s Stephansplatz each day. Around two packs of Manner wafers are eaten every second! Manner Original Neapolitan Wafers are produced in accordance with the Manner quality guarantee and the principles of sustainable cocoa farming.
Weitere Informationen:
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
485 kcal
Proteingehalt (pro 100 g)
5.6 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
65 g
Zuckergehalt (pro 100g)
46 g
Fettgehalt (pro 100g)
22 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
13 g
Ballaststoffgehalt (pro 100 g)
3.5 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.15 g
Merkmale
Inhalt (Gramm)
75 g
Geschmack
Haselnuss
Geeignet für Vegetarier
Ja
Gluten-frei
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,56*
€ 1,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,23*
€ 1,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,98*
€ 1,05
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,93*
€ 1,00
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,90*
€ 0,96
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,72*
€ 0,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.