Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 32255 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 32255 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 32255 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101307983
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYCY
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
6 mm²
AWG Kabelgröße
10
Kupferindex
470 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: nycy 7x4, nycy, helukabel erdkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90942*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,85942*
€ 11,73271
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,79942*
€ 11,66131
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,40942*
€ 11,19721
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,07942*
€ 10,80451
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,67942*
€ 10,32851
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,90942*
€ 8,22221
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.