Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 32244 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 32244 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 32244 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101308173
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYCY
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
6 mm²
AWG Kabelgröße
14
Kupferindex
334 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: nycy
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,24*
€ 16,95
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,13*
€ 16,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,55*
€ 16,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,59*
€ 13,79
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,27*
€ 13,41
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,14*
€ 12,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,02*
€ 10,73
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,90*
€ 9,40
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,44*
€ 7,66
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.