Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RL00571-25RE Drahtverbinder 1 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol RL00571-25RE Drahtverbinder 1 Rot
Amphenol RL00571-25RE Drahtverbinder 1 Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101308414
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RL00571-25RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
47.7 mm
Tiefe
18.5 mm
Höhe
23.8 mm
Merkmale
Stecker
1
Produktfarbe
Rot
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Abgewinkelt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Kerngröße
25 mm²
Spannung
1000 V
Stromstärke
120 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.