| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-101309251 Herst.-Nr.: 20064212 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Retrolook in Gelb Der Ford Mustang bringt die Augen aller Oldtimerfans zum Leuchten. Schon seit 1964 wird das Auto vom amerikanischen Hersteller Ford gebaut und hat heute einen wahren Kultstatus erreicht. Die ersten Modelle basierten auf der Technik des Ford Falcon und waren mit zahlreichen unterschiedlichen Motorisierungen erhältlich. Der Vorgänger der Pony Car-Klasse erlangte durch den Einsatz in vielen bekannten Filmen Berühmtheit und hat sich zu einer wahren Legende entwickelt. Die gelbe Lackierung des Sportwagens unterstreicht sein markantes Design und zieht die Blicke magisch an. Ein echter Klassiker! Filmreifer Auftritt auf deiner Carrera Autorennbahn Das Slotcar ist ein garantierter Hingucker im Carrera-Rennstall. Im originalgetreuen Nachbau im Maßstab 1:43 bringt der Flitzer genau die Power auf die Strecke, die du benötigst um deine Freunde im Rennen zu schlagen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Auto | | Motortyp | Elektromotor | | Maßstab | 1:43 | | Gehäusefarbe | Gelb | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 6 Jahr(e) | | Ursprünglicher Markenname | Lamborghini | | Ursprünglicher Modellname | Racing Yellow | | Antriebstyp | 2-Rad-Antrieb (2WD) | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Themenwelt | Slot Car | | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Lieferanteneigenschaften | Produktfarbe | Gelb |
|
| | |
| | | |
| |