Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera Toys 370200001 Ferngesteuertes Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera Toys 370200001 Ferngesteuertes Spielzeug
Carrera Toys 370200001 Ferngesteuertes Spielzeug
Carrera Toys 370200001 Ferngesteuertes Spielzeug
Carrera Toys 370200001 Ferngesteuertes Spielzeug
Carrera Toys 370200001 Ferngesteuertes Spielzeug
Carrera Toys 370200001 Ferngesteuertes Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101309474
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     370200001
EAN/GTIN:
     9003150129004
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Leuchtender Rennspaß für Outdoor-Fans Dieser Buggy ist auf jeder Piste der Hingucker: Das auffällige Design in limettengrün und gelb des Carrera RC Lime Buggy sticht überall heraus. Mit den Luftreifen ist er besonders auffällig und perfekt für Fahrten im Gelände gerüstet. Außerdem ist er vollgefedert und bereit, seine Umgebung zu erkunden. Bereit fürs Rennen Mit bis zu 12 km/h ist er auch im Rennen ein ernstzunehmender Gegner. Dank der 2,4 GHz Funktechnologie tritt er gegen bis zu 15 weitere Fahrzeuge an. Das Modell mit einer Länge von ca. 23 cm ist für Fahrer ab 6 Jahren geeignet und startet seine Tour direkt aus der Verpackung. Batterien für Fahrzeug und Controller sind bereits im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Fernbedienungen
1 Stück(e)
Fernbedienung enthalten
Ja
Technische Details
Typ
Auto
Fernbedienungstyp
Full Function
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Empfohlenes Geschlecht
Junge
Frequenzband
2.4 GHz
Skalengeschwindigkeit
12 km/h
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Empfohlene Nutzung
Indoor/Outdoor
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
110 mm
Gesamtlänge
230 mm
Akku/Batterie
Batteriereichweite
30 min
Batterien erforderlich
Ja
Netzteiltyp
AA
Batterie der Fernbedienung
2 x AAA
Weitere Suchbegriffe: autorennbahn carrera, autorennbahn
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.