Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC ENVPMCA02 250 GB Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC ENVPMCA02 250 GB Aluminium
OWC ENVPMCA02 250 GB Aluminium
OWC ENVPMCA02 250 GB Aluminium
OWC ENVPMCA02 250 GB Aluminium
OWC ENVPMCA02 250 GB Aluminium
OWC ENVPMCA02 250 GB Aluminium
OWC ENVPMCA02 250 GB Aluminium
OWC ENVPMCA02 250 GB Aluminium
OWC ENVPMCA02 250 GB Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101309616
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCENVPMCA10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, iPadOS
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
250 GB
Lesegeschwindigkeit
946 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
946 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A auf USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Thunderbolt-Technologie
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
26 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 95 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,82*
€ 203,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,75*
€ 197,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,21*
€ 171,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.