| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-101310357 Herst.-Nr.: 20031036 EAN/GTIN: 4007486310360 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mächtiger Mercedes Der Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 war das Spitzenmodell der S-Klasse Modellreihe W 109 und wurde zwischen 1967 und 1972 produziert. Obwohl er ursprünglich nicht für den Rennsport vorgesehen war, kam der 6.3 schon bald in der Tourenwagenmeisterschaften zum Einsatz. Mit der sogenannten „roten Sau“ fuhr der AMG im 24-Stunden-Rennen in Spa 1971 zum Klassensieg und landete auf Rang zwei im Gesamtklassement. Der Flitzer mit der Nummer 35 Das Carrera DIGITAL 132 Modell des Mercedes 300 SEL 6.3 in roter Lackierung mit der Nummer 35 besticht durch eine originalgetreue Nachbildung und begeistert mit Front-, Rück- und Bremslichtern. Individuell codierbar lässt er sich genau auf die Geschicke der Piloten am Handregler einstellen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Auto | ![](/p.gif) | Motortyp | Elektromotor | ![](/p.gif) | Maßstab | 1:32 | ![](/p.gif) | Gehäusefarbe | Rot | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Ursprünglicher Markenname | Mercedes-Benz | ![](/p.gif) | Ursprünglicher Modellname | 300 SEL | ![](/p.gif) | Antriebstyp | 2-Rad-Antrieb (2WD) | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Themenwelt | Slot Car | ![](/p.gif) | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | Lieferanteneigenschaften | Produktfarbe | Rot |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |