Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RL00571-25BK Drahtverbinder 1 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol RL00571-25BK Drahtverbinder 1 Schwarz
Amphenol RL00571-25BK Drahtverbinder 1 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101310796
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RL00571-25BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Stecker
1
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Kerngröße
25 mm²
Spannung
1000 V
Stromstärke
120 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.