| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-101310933 Herst.-Nr.: 20031014 EAN/GTIN: 4007486310148 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Schönheit auf der Rennstrecke Die Corvette Racing Chevrolet C8.R ist ein wahrer Champion. Das Auto gilt als eines der stärksten GT-Fahrzeuge aller Zeiten. Mit der Startnummer 3 dominierte die Corvette das erste Drittel des Rennens am Sebring in der GTLM-Klasse und führte dabei die ersten drei Stunden das Verfolgerfeld. Ausgelöst durch eine Vollbremsung und einen Boxenstopp musste sie sich jedoch dem BMW Team RLL BMW M8 GTE mit der Startnummer 25 geschlagen geben. Am Ende stand trotzdem der sehr gute zweite Platz. Mit der Corvette C8.R zeigst du im Rennduell dein Fingerspitzengefühl und begeisterst die Zuschauer mit deinen Skills. Spannende Rennen mit dem amerikanischen Champion Das Carrera DIGITAL 132 Chevrolet Corvette C8.R No.3 Slotcar begeistert durch Front- und Rücklicht sowie Bremslicht sowie die originalgetreue Verarbeitung. Die Corvette im Maßstab 1:32 ist individuell codierbar, digital steuerbar und bietet unverkennbaren Fahrspaß für alle. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Auto | ![](/p.gif) | Motortyp | Elektromotor | ![](/p.gif) | Maßstab | 1:32 | ![](/p.gif) | Gehäusefarbe | Rot, Silber | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Ursprünglicher Markenname | Chevrolet | ![](/p.gif) | Ursprünglicher Modellname | Corvette C8.R | ![](/p.gif) | Antriebstyp | 2-Rad-Antrieb (2WD) | ![](/p.gif) | Lichteffekte | Ja | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Themenwelt | Slot Car | ![](/p.gif) | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Lieferanteneigenschaften | Produktfarbe | Rot, Silber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |