Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JVCU360-N 360° Rundum Webcam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JVCU360-N 360° Rundum Webcam
j5create JVCU360-N 360° Rundum Webcam
j5create JVCU360-N 360° Rundum Webcam
j5create JVCU360-N 360° Rundum Webcam
j5create JVCU360-N 360° Rundum Webcam
j5create JVCU360-N 360° Rundum Webcam
j5create JVCU360-N 360° Rundum Webcam
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101317755
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JVCU360-N
EAN/GTIN:
     4712795085594
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Web Cam
Web Kamera
Verbessern Sie Ihre Telefonkonferenzen mit der 360° All Around Webcam. Dieses virtuelle All-in-One-Meeting-Gerät kombiniert HD-Video mit Audioklarheit der Business-Klasse, um Ihre Videokonferenzen reibungslos zu gestalten. Diese hochauflösende Plug-and-Play-Webcam ist ideal für jeden Raum. Nehmen Sie eine 360°-Panoramaansicht des Raums auf oder konzentrieren Sie sich mit den verschiedenen Anzeigemodi auf bestimmte Moderatoren. Die 360° All Around Webcam ist mit einem USB-C-Kabel® und einem USB-Typ-A-Anschluss™ ausgestattet, um sowohl mit älteren als auch mit neueren Geräten zu arbeiten.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Mindestsystemvoraussetzungen
Available USB-C™ or USB™ Type-A port, Windows® 10, macOS® with UVC support, Chrome OS™ with UVC support, Operating systems with standard, UVC/UAC drivers
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Logistikdaten
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Gewicht (innerer) Versandkarton
2380 g
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8525.50.0000
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
235 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
24712795085598
Ursprungsland
Taiwan
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Befestigungstyp
Stand
Mikrofonanzahl
1
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon-Empfangsbereich
3 m
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.9 "
USB
Ja
Kabellänge
3 m
Drehen
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
193 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Paketgewicht
434 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
93.5 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
193 mm
Gewicht
309 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
2.07 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
3D
Ja
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@30fps
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Videoformate
H.264, M-JPEG, YUV
Maximale Bildauflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Bildformate
JPEG, JPG
Autofokus
Ja
Bildwinkel, horizontal
360 °
Bildwinkel, vertikal
53 °
Upgradefähige Firmware
Ja
Diagonales Blickfeld
360 °
Einstellbares Sichtfeld
Ja
Anzahl der Sichtfeldmodi
6
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Arbeitsspannung
5 V
Operatierender Strom
0.5 A
Plug
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: Webcam, webcam 1920x1080, kamera für videokonferenz, j5create webcam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.