Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JCT425-N Holz Monitor Ständer mit Docking Station


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JCT425-N Holz Monitor Ständer mit Docking Station
j5create JCT425-N Holz Monitor Ständer mit Docking Station
j5create JCT425-N Holz Monitor Ständer mit Docking Station
j5create JCT425-N Holz Monitor Ständer mit Docking Station
j5create JCT425-N Holz Monitor Ständer mit Docking Station
j5create JCT425-N Holz Monitor Ständer mit Docking Station
j5create JCT425-N Holz Monitor Ständer mit Docking Station
j5create JCT425-N Holz Monitor Ständer mit Docking Station
j5create JCT425-N Holz Monitor Ständer mit Docking Station
j5create JCT425-N Holz Monitor Ständer mit Docking Station
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101326484
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JCT425-N
EAN/GTIN:
     4712795083286
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Der JCT425 ist ein hochwertiger Monitorständer aus Holz und Aluminium. Es ist mit einer integrierten USB-Typ-C-PD-Dockingstation™ ausgestattet, die zusätzliche Konnektivität von Ihrem Computer aus bietet. Sie können bis zu 6 zusätzliche USB-Peripheriegeräte und einen 4K-HDMI-Monitor über Ihren USB-C-Anschluss™™ hinzufügen, während Sie gleichzeitig Ihren Computer aufladen. Wenn Sie an eine Stromquelle angeschlossen sind, können Sie mit dem USB-Typ-C-Eingangsladeanschluss™ Ihr Notebook oder Smartphone weiter aufladen.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
44 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
4.8 "
Minimale VESA-Halterung
0 x 0 mm
Maximale VESA-Halterung
0 x 0 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Freistehend
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Ergonomie
Integrierter USB-Hub
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
Fußfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
533.91 mm
Tiefe
247.9 mm
Höhe
89.92 mm
Gewicht
1800 g
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
2190 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Maximale Betriebstemperatur
40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
8
USB Anschluss
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
94 mm
Höhe des Versandkartons
302 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
24712795083280
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Mindestbestellmenge
2 Stück(e)
Energie
Leistung
20 W
Arbeitsspannung
20 V
AC Eingangsspannung
2.75 V
Design
Produktfarbe
Silber, Bräune, Holz
Gehäusematerial
Aluminium, Holz
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.