Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell '69 Camaro SS Stadtautomodell 1:25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell '69 Camaro SS Stadtautomodell 1:25
Revell '69 Camaro SS Stadtautomodell 1:25
Revell '69 Camaro SS Stadtautomodell 1:25
Revell '69 Camaro SS Stadtautomodell 1:25
Revell '69 Camaro SS Stadtautomodell 1:25
Revell '69 Camaro SS Stadtautomodell 1:25
Revell '69 Camaro SS Stadtautomodell 1:25
Revell '69 Camaro SS Stadtautomodell 1:25
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101334175
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     67712
EAN/GTIN:
     4009803367712
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Der Camaro des Jahres 1969 gilt mit über 250.000 verkauften Exemplaren als das erfolgreichste Pony Car der ersten Generation von Chevrolet®, wobei die SS Version die Top-Variante darstellt.

- Mehrteiliger 6,5-Liter-Motor (396 cubic inch)
- Diverse Chromteile, darunter Felgen, Spiegel und typische Lüftungsschlitze
- Abziehbild mit diversen US Kennzeichen

Neben Basisfarben sind auch Kleber und Pinsel enthalten.

Lieferumfang:

Kunststoffmodellbausatz (nicht zusammengebaut), Bebilderte, mehrsprachige Bauanleitung, Abziehbilder, Basisfarben (Revell Aqua Color), Klebstoff (Revell Contacta Professional Mini), Pinsel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
189 mm
Breite
75 mm
Höhe
52 mm
Merkmale
Produkttyp
Stadtautomodell
Maßstab
1:25
Ursprünglicher Modellname
Camaro
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Fähigkeitslevel
4
Anzahl Teile
95 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Produktfarbe
Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.