Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beafon MR1-W WLAN-Router Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beafon MR1-W WLAN-Router Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Beafon MR1-W WLAN-Router Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Beafon MR1-W WLAN-Router Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Beafon MR1-W WLAN-Router Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101334244
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     MR1-W
EAN/GTIN:
     9120042779212
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Beafon MR1 Router Unser Hochgeschwindigkeits-LTE-Access-Point Greifen Sie auf das neue mobile WLAN von Beafon 4G zu und profitieren Sie von einem Hochgeschwindigkeits-LTE-Access-Point im Cat4. Download-Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mbps und Akku mit einer Lebensdauer von bis zu 8 Stunden. Legen Sie eine SIM-Karte ein und schalten Sie dann einfach den Router ein, verbinden Sie Ihr Gerät und Sie sind fertig. Das Gerät bietet eine hervorragende Abdeckung für bis zu 10 Geräte, einschließlich Laptop, Smartphone oder Tablet. Genießen Sie Ihre sofortige Internetverbindung, egal wo Sie sind. Mit Hilfe des Farbdisplays kann der Betriebsstatus einfach und bequem abgerufen werden.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tragbarer Router
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Eingebautes Display
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, WPA-PSK, WPA2-PSK
Firewall
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
150 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Anzahl Kanäle
13 Kanäle
Management-Funktionen
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Mac-Kompatibilität
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
4G-Standards
LTE
Unterstützte GSM-Bandbreiten
900,2100 MHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
45 - 85 %
Netzwerk
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Nicht verfügbar
Energie
Energiequelle
USB
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2050 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse
1
Speicherkartenslot(s)
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.5 mm
Tiefe
14.6 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Plug
Ja
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch
Upgradefähige Firmware
Ja
Antenne
Antennen-Design
Intern
WAN-Verbindung
SIM-Karten-Slot
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Batterie enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.