Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair AF120 SLIM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair AF120 SLIM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair AF120 SLIM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair AF120 SLIM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair AF120 SLIM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair AF120 SLIM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair AF120 SLIM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair AF120 SLIM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair AF120 SLIM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair AF120 SLIM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair AF120 SLIM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair AF120 SLIM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair AF120 SLIM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair AF120 SLIM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair AF120 SLIM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101360100
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050145-WW
EAN/GTIN:
     840006659068
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
0.55 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 15 mm
Ventilatorengewicht
114 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
8
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
5 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
25.6 dB
Mindestluftstrom
13.4 cfm
Maximaler Luftstrom
56.3 cfm
Minimum Luftdruck
0.2 mmH2O
Maximum Luftdruck
1.9 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.