Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory Viper Venom Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory Viper Venom Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
Patriot Memory Viper Venom Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101374735
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PVV532G600C36K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
On-Die ECC
Ja
Speicherspannung
1.1 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
FCC, BSMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
52 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.