Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferplast 57043800 small animal cage/habitat part/accessory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferplast 57043800 small animal cage/habitat part/accessory
Ferplast 57043800 small animal cage/habitat part/accessory
Ferplast 57043800 small animal cage/habitat part/accessory
Ferplast 57043800 small animal cage/habitat part/accessory
Ferplast 57043800 small animal cage/habitat part/accessory
Ferplast 57043800 small animal cage/habitat part/accessory
Ferplast 57043800 small animal cage/habitat part/accessory
Ferplast 57043800 small animal cage/habitat part/accessory
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101378059
Hersteller:
     Ferplast
Herst.-Nr.:
     57043800
EAN/GTIN:
     8010690185026
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Cage extension module
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Grau, Metallisch
Markenkompatibilität
Ferplast
Kompatibilität
Multipla
Lieferumfang
Clips enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
720 mm
Höhe
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.