Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® PicturePerfect Kameraschutz Apple iPhone 14 | 14 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® PicturePerfect Kameraschutz Apple iPhone 14 | 14 Plus
PanzerGlass ® PicturePerfect Kameraschutz Apple iPhone 14 | 14 Plus
PanzerGlass ® PicturePerfect Kameraschutz Apple iPhone 14 | 14 Plus
PanzerGlass ® PicturePerfect Kameraschutz Apple iPhone 14 | 14 Plus
PanzerGlass ® PicturePerfect Kameraschutz Apple iPhone 14 | 14 Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101382314
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     0399
EAN/GTIN:
     5711724003998
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayschutzglas für Smartphones
Die extrem leistungsstarken Kamerasysteme der heutigen Smartphones sorgen mit tollen Fotos für schöne Erinnerungen. Da ist es schade, wenn die Freude durch Kratzer oder Risse auf der Linse dauerhaft getrübt wird.  Mit dem kratz- und stoßfesten PicturePerfect-Kameraschutz von  PanzerGlass™  kann das nicht passieren, denn er verhindert im Fall eines Aufpralles oder Stoßes die Beschädigung der Kamera. Die Klarheit der Linse bleibt dabei perfekt erhalten für ungetrübten Fotospaß und perfekte Bilder - und das Extra an Sicherheit für Dich. Der PicturePerfect-Kameraschutz hilft dabei, die Lebensdauer Deines Smartphones deutlich zu verlängern - für mehr Freude für Dich und weniger belastenden Abfall für die Umwelt. Für ein leichteres Recycling senden wir Dir das Produkt in einer FSC®-zertifizierten Verpackung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
29.19 x 29.19 mm
Dicke
2.44 mm
Gewicht
2 g
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
29 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 14, Apple - iPhone 14 Plus
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.