| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-101384158 Herst.-Nr.: 2536,3021 EAN/GTIN: 4011324374681 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | HP | | Versorgungstyp | Doppelpack | | Kompatibilität | HP Color LaserJet Pro M 252 dw HP Color LaserJet Pro M 270 Series HP Color LaserJet Pro M 274 dn HP Color LaserJet Pro M 274 n HP Color LaserJet Pro MFP M 270 Series HP Color LaserJet Pro MFP M 277 dw HP Color LaserJet Pro MFP M 277 n HP Color LaserJet Pro M 252 n | | Schwarztoner Seitenleistung | 2800 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 2 | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | Ersatz für | HP 201X (CF400X) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, kmp toner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |